Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1230973 Epoxydharz 1000g und Härter L 400g 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615-A270421
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1230973
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Härter
epoxidharz
Epoxydharz 1000 g
Dünnflüssig, lösemittel- und füllstofffrei. Eignet sich hervorragend zum Tränken von Glas-, Armid- und Kohlenstofffasern. Geringe Oberflächenspannung, gute Haftung, geringer Härtungsschwund. Ideal für Verklebungen von Holz, Metall, Styropor® etc. Lässt sich in allen gängigen Verfahren wie z.B. Handlaminieren, Druck- und Vakuumimprägnieren sowie Pressen und Wickeln verarbeiten. Das Harz wird im Verhältnis 100:40 mit Härter gemischt (100 Teile Harz, 40 Teile Härter).

Härter L 40 min 400 g
Verarbeitungszeit 40 Minuten, Aushärtezeit bei Raumtemperatur 20 bis 24 Stunden.
Lieferumfang:
TOOLCRAFT Epoxydharz 1000 g. + TOOLCRAFT Härter L 40 min 400 g.
Weitere Informationen:
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 315: Verursacht Hautreizungen + H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen + H 3
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 305+351+338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Signalwort:
Gefahr
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen
Geeignet für:
Alle Metallsorten, Holz, Polystyrol - Schaum und viele Kunststoffe
Produkt-Art:
Epoxy
Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung:
GHS07: Achtung + GHS09: Umweltschädlich + GHS05: Ätzend

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 02050002731905, TOOLCRAFT, kleber, klebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 36,37* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.