| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A275401 Herst.-Nr.: 7297036 EAN/GTIN: 4007246970360 |
| |
|
| | |
| Das neue Rokuhan-Gleis ist formschön, robust, extrem stabil und leicht zu verlegen. Der Bettungskörper besteht aus einem elastischen Kunststoff, die Schienen sind aus Neusilber gefertigt. Die einzelnen Schienen lassen sich über spezielle Schienenverbinder leicht und sicher zusammenstecken. Die Schienenschuhe aus Metall werden dabei von Kunststoffclips auf der Schienenunterseite unterstützt, die mit einem hör- und spürbaren Klick einrasten. Weitere Informationen: | | Länge: | 112.8 mm | Gleisbauart: | Gerades Gleis | Herst.-Teilenr.: | 7297036 | Baugröße: | Z | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Z Rokuhan Gleis (mit Bettung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rokuhan |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,23* | € 19,72* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,60* | € 19,73* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,80* | € 35,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|