Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning CM 10-PV Stromzange digital Datenlogger CAT IV 600V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A280172
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044683
EAN/GTIN:
     4014651446830
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Für Photovoltaikanlagen sowie Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik konzipierte Digital-Stromzange
Features:
CAT IV 600 V
Spannungsmessung bis 1500 V AC/2000 V DC über Messadapter TA PV
Mikroampere- und Temperaturmessbereich für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik
Lieferumfang:
Benning CM 10-PV · Tasche · Batterien · Messleitungssatz · Messadapter TA PV · Krokodilklemen · Drahttemperaturfühler
Weitere Informationen:
Schnittstellen:
Bluetooth®
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.1 µF - 1 mF
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT IV 600 V
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 600 kΩ
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 10 kHz
Besonderheiten:
Datenlogger
Grund-Genauigkeit ± %:
1 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
600 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
600 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 310,58*
€ 353,21*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,63*
€ 353,22*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 320,91*
€ 356,97*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 333,23*
€ 365,42*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 334,20*
€ 373,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,21*
€ 420,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,19*
€ 414,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 344,70*
€ 410,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,49*
€ 393,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,05*
€ 383,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,58*
€ 369,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Benning
10217846
ab € 33,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.