Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht SWR-Meter SWR30 4412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A30080
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     4412
EAN/GTIN:
     4032661044129
Suchbegriffe:
CB-Antenne
SWR-Meter
swr-meter
Zur schnellen Antennenanpassung und einfachen Überprüfung der Stehwelle sowie der Sendeleistung. Kleine Stehwellenmeßbrücke zum Einmessen und Abstimmen der Funkantenne. Mit Leistungsmessung zur Kontrolle der wichtigsten Betriebsdaten.
Features:
Messbereich 10 - 100 W
Kleine Stehwellenmeßbrücke
Mit Leistungsmessung
Weitere Informationen:
Tiefe:
30 mm
Höhe:
55 mm
Breite:
85 mm
Passend für (Details):
Antennen
Frequenzbereich:
SWR 3,5 - 50 MHz · Power 26 -30 MHz
Produkt-Art:
SWR-Meter
Weitere Suchbegriffe: Albrecht, SWR30
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,38*
€ 20,99*
€ 5,00*
ab € 14,83*
€ 21,00*
€ 6,70*
ab € 15,32*
€ 21,65*
€ 3,50*
ab € 37,22*
€ 50,58*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 40,18*
€ 54,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.