Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 9025430000 Aderendhülsen-Sortiment 0.5 mm², 0.75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2.5mm² Teili


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A30250
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9025430000
EAN/GTIN:
     4008190337162
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Sortiment Aderendhülsen mit Kunststoffkragen. Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: DIN.
Features:
H-BOX 0,5-2,5QMM DIN
Lieferumfang:
50 x Aderendhülse 0.5 mm² weiß + 100 x Aderendhülse 0.75 mm² grau + 100 x Aderendhülse 1 mm² rot + 100 x Aderendhülse 1.5 mm² schwarz + 50 x Aderendhülse 2.5 mm² blau
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß + grau + rot + schwarz + blau
Länge:
40 mm
Gewicht:
83 g
Herst.-Teilenr.:
9025430000
Typ:
H-BOX 0,5-2,5QMM DIN
Querschnitt je Ader:
0.5 + 0.75 + 1 + 1.5 + 2.5 mm²
Länder-Farbcode:
DIN
min. Querschnitt:
0.50 mm²
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Weiß + Grau + Rot + Schwarz + Blau
Besonderheiten:
Sortimentsdose + inkl. Aderendhülsen
max. Querschnitt:
2.50 mm²
Produkt-Art:
Aderendhülsen-Sortiment
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Dose
€ 8,95*
ab € 20,93*
€ 27,73*
pro Dose
€ 5,95*
ab € 22,01*
€ 28,17*
21 Tage
nicht lagernd
pro Dose
€ 5,90*
ab € 22,21*
€ 28,45*
pro Dose
€ 5,00*
ab € 22,65*
€ 29,09*
Lager 615
pro Dose
€ 4,00*
ab € 22,82*
€ 29,21*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 29,21*
€ 34,76
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 28,93*
€ 34,43
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 25,25*
€ 30,05
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 24,65*
€ 29,33
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 24,42*
€ 29,06
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 22,82*
€ 27,16
pro Dose
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
AT1PA2
ab € 81,00*
Zubehör
Knipex
97 53 08
ab € 94,75*
Zubehör
Knipex
97 53 09
ab € 100,00*
Zubehör
Knipex
97 72 180
ab € 22,23*
Zubehör
Weidmüller
0463100000
ab € 0,0132*
Zubehör
Weidmüller
9019120000
ab € 0,01298*
Zubehör
Pressmaster
4300-3047
ab € 83,07*
Zubehör
Pressmaster
4300-2428
ab € 114,12*
Zubehör
RS Pro
4929652
ab € 35,42*
Zubehör
RS Pro
485925
ab € 221,23*
Zubehör
RS Pro
485909
ab € 290,36*
Zubehör
RS Pro
485915
ab € 220,03*
Zubehör
RS Pro
3992031
ab € 93,04*
Zubehör
RS Pro
6831605
ab € 151,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.