Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raytech 84015 BOB 4 Kabelmuffe Kabel-Ø-Bereich: 8 - 13mm Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A307892
Hersteller:
     Raytech
Herst.-Nr.:
     84015
EAN/GTIN:
     4011459840150
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
raytech kabelmuffe
kabelmuffe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
105 mm
Farbe:
grau
Breite:
65 mm
Kabel-Ø (max.):
13 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
84015
Typ:
BOB 4
Besonderheiten:
halogenfrei + UV-beständig + wasserdicht
Kabel-Ø (min.):
8 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Kabelmuffe
Weitere Suchbegriffe: Raytech, BOB 4, Erdmuffe, Muffe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,29*
€ 31,39*
€ 5,00*
ab € 23,35*
€ 31,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,28*
€ 34,82*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 48,16*
€ 63,56*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 61,93*
€ 79,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.