Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dörner + helmer 171834G Rundstahlkette Silber Stahl galvanisch verzinkt 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A310292
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     171834G
EAN/GTIN:
     4002350005625
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685
rundstahlkette
C-Glieder, langgliedrig, ungeprüft.
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Farbe:
grau
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 5685-1
Herstellerfarbe:
Silber
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Kettenglied Länge:
32 mm
Kettenglied Stärke:
4 mm
Kettenglied Breite:
7 mm
Traglast (max.):
80 kg
Produkt-Art:
Rundstahlkette
Weitere Suchbegriffe: dörner + helmer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 42,32*
€ 62,34*
1 Tag
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,59*
€ 62,35*
7 Tage
15
pro Rolle
Frei Haus
ab € 86,70*
€ 108,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.