Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-A31342 Herst.-Nr.: 800001260 EAN/GTIN: 4004943012607 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kinder lieben das "kernige Motorengeräusch", das die Räder des BIG-Bobby-Car bei heißen Spritztouren über den Asphalt erzeugen. Viele Eltern hätten es gelegentlich gerne etwas leiser. Für sie bietet BIG zum Nachrüsten für das BIG-Bobby-Car-Classic den Rädersatz BIG-Whisper-Wheels an. Durch die spezielle Gummimischung rollt der rote Flitzer damit deutlich leiser durch Gärten und Kinderzimmer.
Der Rädersatz lässt sich mit dem enthaltenen Montagewerkzeug an allen BIG-Bobby-Car-Classic befestigen. Hierzu müssen die Hutclips der montierten Räder entfernt werden. Im Paket sind Befestigungsclips sowie eine Montageanleitung enthalten. Features: 4 Flüsterräder Passend für alle BIG-Bobby-Car Classic-Modelle ab Baujahr 2000 TÜV geprüft
Lieferumfang: 4 Flüsterräder + Befestigungsclips + Anleitung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Breite: | 40 mm | Durchmesser: | 150 mm | Altersklasse: | ab 1 Jahr | Material: | Gummi | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Rutschauto-Reifen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 11,30* | € 16,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 20,03* | € 27,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 26,48* | € 35,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|