| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-A324112 Herst.-Nr.: VC-11268720 EAN/GTIN: 4064161039480 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klein und kompakt für Autos und E-Bikes Mit seinem handlichen Design ist der Voltcraft VC AET-100 der ideale Partner für die Spannungsmessung an Autos und E-Bikes. Er ermöglicht Messungen sowohl über die Testspitze inklusvie Gleitfunktion als auch eine einfache und schnelle Spannungsmessung an isolierten Kabel. Insgesamt misst der Voltcraft AET-100 fünf verschiedene Spannungsniveaus, zeigt die Polatirät an und benötigt hierfür nicht einmal eine Batterie. Nach der Benutzung ist er dank seiner kompakten Form schnell wieder in einer Tasche verstaut. Features: Kleiner und kompakter Spannungsmesser für Autos und E-Bikes Testspitze mit Gleitfunktion 4 LEDs zur Anzeige verschiedener Spannungsniveaus Keine Batterie erforderlich Lieferumfang: Spannungsmesser + Testspitzenabdeckung + Handbuch Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 20 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Länge: | 140 mm | Breite: | 33 mm | Gewicht: | 50 g | Last-Zuschaltung: | 10 mA | Typ: | VC AET-100 | Anzeige: | LED | Frequenz (max.): | 65 Hz | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Messkategorie: | CAT I | Messbereich V/AC max.: | 48 V | Messbereich V/AC min.: | 5 V | Messbereich V/DC max.: | 48 V | Messbereich V/DC min.: | 5 V | Frequenz (min.): | 0 Hz | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Zweipoliger Spannungsprüfer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC AET-100, spannungstester, stromtester |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 5,24* | € 7,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 10,81* | € 15,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 11,28* | € 16,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 27,81* | € 38,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|