| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-A337672 Herst.-Nr.: 10931 EAN/GTIN: 5702016618204 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das LEGO® DUPLO® Bauspielzeug „Bagger und Laster (10931)“ inspiriert kleine Baumeister zu endlosem Spielvergnügen. Bei fantasievollen Rollenspielen auf einer Baustelle mit 2 Bauarbeitern, einem Spielzeug-Kipplaster und einem Spielzeug-Bagger entwickeln Kleinkinder wichtige körperliche und geistige Fähigkeiten fürs ganze Leben. Spielzeug-Baustelle mit Fahrzeugen und Bauarbeitern Das Set enthält 2 Bauarbeiterfiguren, einen Laster mit Kippmulde und einen Bagger mit rotierender Baggerschaufel, um Kleinkinder und ihre Eltern auf der Baustelle richtig „ranklotzen“ zu lassen. Wenn Kinder die Fahrzeuge über die Baustelle bugsieren und verschiedene Arbeiten ausführen lassen, verbessern sie ihre Feinmotorik. Es gibt auch Spielzeug-Felsbrocken, die auf den Laster geladen werden müssen. Pass auf – der Felsbrocken könnte leicht auseinanderbrechen! Was ist das beste Bauspielzeug für Kleinkinder? Die verschiedenen LEGO® DUPLO® Bau- und Spielsets wurden entwickelt, um Kleinkinder zu inspirieren und ihre wachsenden Bedürfnisse zu erfüllen. Die Sets lassen sich kombinieren, um die Entwicklung der Kinder beim Spielen noch besser zu fördern. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Bagger und Laster | Altersklasse: | ab 2 Jahre | LEGO Teile: | 20 | Produkt-Art: | LEGO® DUPLO® | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 11,34* | € 16,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 11,80* | € 17,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 12,93* | € 18,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 13,13* | € 18,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 13,88* | € 19,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|