Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 10060099 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A340403
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10060099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
fischer elektronik stiftleiste
stiftleiste

Features:
Inhalt 10 St.
Anzahl Reihen 1
Weitere Informationen:
Höhe:
9.7 mm
Länge:
13.97 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
1.25 mm
Nennspannung:
125 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10060099
Nennstrom:
1.5 A
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
THT
RM:
1.27 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
163 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PA 4.6, GF
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Stiftform:
Rechteckig
Polzahl Gesamt:
11
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, SLV N 1 055 11 Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,017* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,24*
€ 19,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,97*
€ 19,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,61*
€ 17,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,76*
€ 16,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,34*
€ 15,87
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,63*
€ 15,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.