Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 10060103 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A340623
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10060103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
fischer elektronik stiftleiste
stiftleiste

Features:
Inhalt 10 St.
Anzahl Reihen 1
Weitere Informationen:
Höhe:
9.7 mm
Länge:
16.51 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
1.25 mm
Nennspannung:
125 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10060103
Nennstrom:
1.5 A
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
THT
RM:
1.27 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
163 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PA 4.6, GF
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Stiftform:
Rechteckig
Polzahl Gesamt:
13
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, SLV N 1 055 13 Z
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 1,10*
€ 1,748*
1
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 1,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,748*
€ 2,08012
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,708*
€ 2,03252
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,554*
€ 1,84926
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,494*
€ 1,77786
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,449*
€ 1,72431
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.