| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A351442 Herst.-Nr.: 01MF222HM0GS EAN/GTIN: 4713008673423 |
| |
|
| | |
| 200-MHz-Zweikanalmodell der Serie, mit dem der höchste Frequenzbereich des Zweikanalsignalgeneratormodells 200 MHz erreichen kann. Der MFG-2220 HM verfügt über die Funktion Referenzeingang / Referenzausgang, mit der über die Schnittstellen bis zu vier Einheiten angesteuert werden können, um acht Kanäle phasensynchroner Ausgänge zu erzielen. Features: Zwei äquivalente Leistungskanäle Der Impulsgenerator erreicht 25 MHz Die Funktion für beliebige Wellenformen bietet 250 MSa / s, eine Wiederholungsrate von 125 MHz, eine Auflösung von 14 Bit und eine Speichertiefe von 16.000 Punkten 5Hz ~ 150MHz Frequenzzähler Verschiedene Modulationsmethoden: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, SUM und PWM Sweep- und Burst-Funktion Gerätesteuerungsschnittstelle: USB-Host / USB-Gerät / LAN 4,3-Zoll-TFT-Farbdisplay Weitere Informationen: | | Anzahl Kanäle: | 2-Kanal | Typ: | MFG-2220HM | Frequenz (max.): | 150 MHz | Frequenz (min.): | 5 Hz | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Funktionsgenerator USB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, GW Instek, MFG-2220HM, Funktionsgenerator, Funktions-Generator |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 872,43* | € 1.107,27* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1.015,69* | € 1.107,28* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.288,21* | € 1.376,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|