Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic MICANO LED-Unterbauleuchte LED LED fest eingebaut 9W Warmweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A359352
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     500550
EAN/GTIN:
     4002940017267
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
heitronic led unterbauleuchte
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
Viele Kombinationsmöglichkeiten
Mühelose Installation
Dimmbar mit Dimmschalter (21404)
Für jede Küchensituation
Breite nur 18 mm.
Features:
Viele Kombinationsmöglichkeiten
Mühelose Installation
Dimmbar mit Dimmschalter (21404)
Für jede Küchensituation
Breite nur 18 mm
Lieferumfang:
LED Unterbauleuchte MICANO
Weitere Informationen:
Leistung:
9 W
Höhe:
32 mm
Breite:
670 mm
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP20
Gewicht:
0.098 kg
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Küche
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Stromversorgung:
netzbetrieben
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
24 V/DC
Abstrahlwinkel:
120 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
540 lm
Produkt-Art:
LED-Unterbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
III
Weitere Suchbegriffe: Heitronic, MICANO, Batterieleuchte, Schrankbeleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 16,09*
€ 16,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,12*
€ 19,65*
€ 8,50*
ab € 13,53*
€ 19,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.