Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic BONN LED-Unterbauleuchte LED LED fest eingebaut 15W Warmweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A359722
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     28146
EAN/GTIN:
     4002940281460
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led 230v
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
Hochwertige Unterbauleuchte mit integrierter Steckdose.
Energieef?ziente LED-Technik.
Features:
Hochwertige Unterbauleuchte mit integrierter Steckdose
Energieef?ziente LED-Technik
Lieferumfang:
Hochwertige Unterbauleuchte mit integrierter Steckdose
Energieef?ziente LED-Technik
Weitere Informationen:
Leistung:
15 W
Höhe:
85 mm
Länge:
762 mm
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP20
Gewicht:
1.1 kg
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Küche
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Stromversorgung:
netzbetrieben
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V/AC
Abstrahlwinkel:
105 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
1300 lm
Produkt-Art:
LED-Unterbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: 04002940281460, Heitronic, BONN, Batterieleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 33,84*
€ 47,16*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,54*
€ 47,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.