Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Nageldübel 40mm 6mm 905 906 40 19 190St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A360082
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     905 906 40 19
EAN/GTIN:
     4053056032323
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Porenbeton, Hochlochziegel, Leichtbeton, Kalksandlochstein, Estrich, Gipsdielen, Untergeordnete Befestigungen im Bau-, Metall-, Sanitär- und Elektrobereich für leichte Lasten.
Flachkopf: Befestigung von Winkeln, Platten, Blechen, Kabelkanälen und jeglichen Bauteilen für nicht versenkte Montage.
Schnelle und kostengünstige Montage.
Durch Vormontage keine Suche nach passender Schraube. Schraube. Zur Verarbeitung in der Durchsteckmontage. Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf.

Durchsteckmontage:
1.) Bohrloch durch das Bauteil/ Unterkonstruktion bohren
2.) Bohrloch reinigen
3.) Dübel inklusive Schraubnagel einschlagen
Features:
Vormontiert (Dübel + Nagelschraube)
Dübel: hochwertiges, reines Nylon
Nachträglich justierbar durch PZ-Antrieb (Kreuzschlitz)
Lieferumfang:
Nageldübel vormontiert 6 x 40 mm (190 St.)
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Länge:
40 mm
Durchmesser:
6 mm
Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Nageldübel
Weitere Suchbegriffe: einschlagdübel m6x40, einschlagdübel n6x40, nageldübel, 04053056032323, SWG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,64*
€ 15,43*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 15,44*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 24,50*
€ 32,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,43*
€ 18,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,12*
€ 17,99
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,97*
€ 17,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,27*
€ 16,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
1 Packung enthält 190 Stück (ab € 0,056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.