Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 057 8 100 67 Gewindeschraube M8 100mm Außensechskant DIN 933 Stahl verzinkt 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A360282
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     057 8 100 67
EAN/GTIN:
     4009146536400
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Lieferumfang:
Gewindeschraube DIN 933 M8x100 mm (25 St.)
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Außensechskant
Gewinde-Maß:
M8
Material-Eigenschaft:
verzinkt
inkl. Mutter:
Nein
DIN-Norm:
ISO 4017
Kopfform:
Sechskant
Produkt-Art:
Gewindeschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,09*
€ 22,76*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 22,77*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 24,60*
€ 32,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,76*
€ 27,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,28*
€ 26,51
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,78*
€ 18,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,58*
€ 18,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,23*
€ 16,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4436* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.