Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 191 108 120 19 Holzschraube 8mm 120mm Innenvielzahn Stahl verzinkt 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A360402
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     191 108 120 19
EAN/GTIN:
     4053056027664
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
Die Holzbauschraube wird vor allem für Holz-/Holzverbindungen im konstruktiven Holzbau (z.B. für Aufdachsparrendämmungen, Holzrahmenbau, Dachstuhlbau, Elementbau, Fertigbau, Trepp enbau etc.) eingesetzt.
Features:
TX-Antrieb (Innenvielzahn)
Senkkopf mit Fräsrippen
Unterkopfverstärkung
Teilgewinde
Schaftfräser (Reibteil) räumt den Weg für Schaft und Kopf frei. Außerdem entsteht weniger Reibung am Schraubenschaft, besonders bei langen Schrauben, was dafür sorgt, dass das Werkzeug geschont wird. Der Schaftfräser wirkt wie ein Bohrer.
Grobganggewinde
Hochwertig gehärteter Stahl
Gleitbeschichtung
Schneidkerbe
Europäisch Technische Zulassung
Lieferumfang:
Holzbauschraube ETA Teilgew. 8x120 (50 St.)
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Länge:
120 mm
Durchmesser:
8 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Innenvielzahn
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Holzschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 13,83*
€ 19,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,33*
€ 19,86*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 14,80*
€ 20,30*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 26,12*
€ 34,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,86*
€ 23,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,38*
€ 23,06
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,37*
€ 19,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,06*
€ 17,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,75*
€ 17,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,33*
€ 14,67
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2466* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.