Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 223 10 120 67 Schlossschraube 10mm 120mm Vierkant DIN 603 Stahl verzinkt 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A360872
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     223 10 120 67
EAN/GTIN:
     4009146535731
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

Features:
Mit Vierkantansatz und Schaft
Metrisches Regelgewinde
Mit Sechskantmutter
Lieferumfang:
Schlossschraube DIN 603 10 x 120 mm (10 St.)
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Länge:
120 mm
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Vierkant
DIN-Norm:
DIN 603
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Kopfform:
Vierkantkopf
Produkt-Art:
Schlossschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,79*
€ 11,28*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 8,18*
€ 11,30*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 15,26*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 17,84*
€ 24,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,28*
€ 13,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,47*
€ 11,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,779* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.