| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-A364332 Herst.-Nr.: 464040-A EAN/GTIN: 4000461097836 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das strapazierfähige 600D Tarpaulin Material der Dry Bag trotzt jedem Wetter und schützt den Inhalt vor Wasser, Schnee, Sand, Staub und ist dabei noch ultraleicht. Unverzichtbar bei allen Outdoor, Wasser- und Wintersportarten, beim Wandern und Zelten sowie beim Radfahren. Hochwertig verarbeitet mit soliden und robusten Nähten. Der Tascheninhalt ist vor starkem Strahlwasser und bei kurzzeitigem Eintauchen vor Wassereintritt geschützt. Die Tasche hält einer Wassersäule von 25.000 mm stand und erfüllt die Anforderungen der Schutzart IP66. Mit den 2 praktischen Ösen an den Verschlüssen können Sie Ihre Dry Bag mit z.B. einen Vorhängeschloss vor Zugriff sichern, oder sie mit z.B. einem Karabiner am Rucksack anbringen. Features: Strahlwassergeschützt Hochwertiges Material Mit 2 Ösen Lieferumfang: Dry-Bag · Anleitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 75 g | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Volumen: | 2 l | Produkt-Art: | Packsack | Größe: | L |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DÖRR, Dry Bag 2, Outdoorzubehör, Campingzubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 9,27* | € 19,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 27,30* | € 37,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|