Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 10061192 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A366423
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10061192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
fischer elektronik stiftleiste
stiftleiste

Features:
Inhalt 10 St.
Anzahl Reihen 1
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Länge:
36.83 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
5 mm
Nennspannung:
125 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10061192
Nennstrom:
1.5 A
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
THT
RM:
1.27 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
163 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PA 4.6, GF
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Stiftform:
Rechteckig
Polzahl Gesamt:
29
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, SLV W 1 KA 105 29 Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,65*
€ 41,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,39*
€ 39,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,99*
€ 36,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,21*
€ 35,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,42*
€ 35,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,52*
€ 33,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,02*
€ 32,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,32*
€ 26,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.