Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 10061197 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A366673
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10061197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
fischer elektronik stiftleiste
stiftleiste

Features:
Inhalt 10 St.
Anzahl Reihen 1
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Länge:
40.64 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
5 mm
Nennspannung:
125 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10061197
Nennstrom:
1.5 A
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
THT
RM:
1.27 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
163 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PA 4.6, GF
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Stiftform:
Rechteckig
Polzahl Gesamt:
32
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, SLV W 1 KA 105 32 G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,49*
€ 57,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,10*
€ 56,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,18*
€ 52,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,23*
€ 51,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,91*
€ 49,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,63*
€ 48,35
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 38,49*
€ 45,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,32*
€ 38,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.