Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well MPM-45-15 AC/DC-Printnetzteil 15 V/DC 45W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A376962
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MPM-45-15
EAN/GTIN:
     4021087069472
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
DC-DC Wandler ICs
Einbau Netzteil

Features:
Ausgang 15 V/DC /
Leistung 45 W

Pins
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
45 W
Höhe:
29.5 mm
Länge:
87 mm
Breite:
52 mm
Wirkungsgrad bis zu:
92.5 %
Gewicht:
185 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
MPM-45-15
Restwelligkeit:
120 mVpp
Eingangsfrequenz:
47 - 63 Hz
Anschluss:
Pins
Betriebstemperatur (max.):
+80 °C
Betriebstemperatur (min.):
-30 °C
Ausgangsspannung (max.):
15 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 + 370 V/DC
Eingangsspannung (min.):
80 + 113 V/DC
Produkt-Art:
AC/DC-Printnetzteil
Schutzklasse:
II
Ausgangsstrom 1:
3 A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,95*
€ 23,73*
€ 5,95*
ab € 15,51*
€ 23,74*
€ 6,90*
ab € 16,77*
€ 26,47*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 20,52*
€ 28,40*
€ 8,95*
ab € 22,27*
€ 36,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.