Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1185519 Installationsklemme Grau 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A389532
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1185519
EAN/GTIN:
     4063151226312
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Starterkit, Installationsklemmen-Starterset im praktischen Sortimo-Systemkoffer L-BOXX 102. 108 PTI-Installationsklemmen, Querschnitt 0,14 mm² bis 16 mm², 19 Abschlussdeckel, 5 Auflageböcke, 20 Steckbrücken, 1 Schraubendreher, Markierung und Zubehör, Breite: 445 mm, Höhe: 118 mm, Farbe: schwarz
Features:
108 PTI-Installationsklemmen mit Querschnitt 0.14 bis 4 mm²
19 Abschlussdeckel
5 Auflageböcke
20 Steckbrücken
Markierung und Zubehör
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
5.2 mm
Herst.-Teilenr.:
1185519
Typ:
PTI INSTA Sortimo® L-BOXX
Querschnitt flexibel (max.):
4 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
Sortimentskoffer
AWG max.:
26
AWG min.:
12
Produkt-Art:
Installationsklemme
Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, 04063151226312, Phoenix Contact, PTI INSTA Sortimo® L-BOXX, Anreihklemmen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 176,34*
€ 205,47*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 180,22*
€ 210,82*
€ 4,98*
ab € 187,83*
€ 218,72*
€ 5,95*
ab € 188,91*
€ 220,21*
Lager 615
Frei Haus
ab € 229,63*
€ 265,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,98*
€ 316,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,53*
€ 313,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,57*
€ 302,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,72*
€ 297,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,63*
€ 273,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.