Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AX 2508.020 Wandhalterung Stahlblech 4St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A391712
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2508020
EAN/GTIN:
     4028177938281
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montagehalterung
Rack Zubehör
Optimal für die bequeme Ein-Mann-Montage von Wandgehäusen auch bei beengten Verhältnissen.

Direkte Verschraubung von hinten mit einer selbstformenden Schraube in den Durchzug des Gehäuses
Einfaches Einhängen des Wandhalters an eine vormontierte Schraube in der Wand
Durch verschiedene Montagepositionen kann die Wandbefestigung optimal an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden
Alternativ zur selbstformenden Schraube kann der Halter auch mit einer Schraube und Mutter von innen befestigt werden
Zusätzliche Möglichkeit zur Befestigung mit einer Mutter bei dynamischen Anwendungen
Lieferumfang:
Wandbefestigungshalter + Inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Gehäusetyp: AX Stahlblech + Gehäusetyp: KX Stahlblech
Ausführung:
Wandabstand: 2 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
AX 2508.020
Material:
Stahlblech
Produkt-Art:
Wandhalterung
Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, rittal rack zubehör, rack zubehör, 04028177938281, Rittal, AX 2508020
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,0675*
€ 3,91*
Lager 615
4
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,0625*
€ 4,0825*
4
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,2375*
€ 4,1275*
4
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,6625*
€ 4,6575*
1 Tag
192
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,5825*
€ 6,1025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,0825*
€ 4,85818
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,6175*
€ 4,30483
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,0625*
€ 3,64438
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 16,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.