Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung ICR18650 4er Akkupack 4x 18650 Kabel Li-Ion 14.8V 2600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A39272
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SAM4ICR18650-26PCBK
EAN/GTIN:
     4016138763577
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Akku-Packs
Akkupack
Leistungsstark und langlebig mit Schutzbeschaltung die eine Tiefent- oder Überladung verhindert. Darüber hinaus trennt die Schutzbeschaltung den Akku, wenn der Verbraucher keine Energie benötigt.
Features:
Schutzbeschaltung
Anschlussleitung
Ladung nach CCV-Kennlinie
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Länge:
74 mm
Breite:
19 mm
Spezialakku-Besonderheiten:
Kabel
Größe:
18650
Zellen-Zahl:
4
Herst.-Teilenr.:
SAM4ICR18650-26PCBK
Typ:
ICR18650 4er
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
14.8 V
Kapazität:
2600 mAh
Produkt-Art:
Akkupack
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,63*
€ 70,33*
€ 3,50*
ab € 53,36*
€ 70,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.