Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor 74AC08SC Logik IC - Gate AND-Gate 74AC SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A394631
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74AC08SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AC
74AC Logic
74AC Logik
AC Logic
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Logiktyp:
AND-Gate
Gatterlaufzeit CL Referenz:
50 pF
Gatterlaufzeit (max.):
7.5 ns
Gatterlaufzeit V Referenz:
5 V
Logikpegel High (max.):
3.85 V
Logikpegel High (min.):
2.1 V
Logikpegel Low (max.):
1.65 V
Logikpegel Low (min.):
0.9 V
Ausgangsstrom (High):
24 mA
Ausgangsstrom (Low):
24 mA
Ruhestrom (max.):
2 µA
Herst.-Abk.:
OnS
Montageart:
Oberflächenmontage
Anzahl Eingänge:
2 x
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Beschaltungsanzahl:
4
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
SOIC-14
Produkt-Art:
Logik IC - Gate
Weitere Suchbegriffe: AC Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, on semiconductor and gate, 74ac logic, ON Semiconductor, 166-1843, ic
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,49*
1 Tag
48
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,45*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.