Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Haus und Garten 4.0Ah Bosch Akku 729102.0000 Werkzeug-Akku 18V 4Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A394662
Herst.-Nr.:
     729102.0000
EAN/GTIN:
     4046436039043
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
BOSCH 18 V / 4.0 Ah Home and Garten Lithium-Ionen Akku, passend für alle GLORIA 18 V Akku-Geräte der BOSCH Linie (MultiBrush li-on, WeedBrush li-on, Akku-Kompressor und MultiJet 18V) sowie für alle weiteren 18 V POWER FOR ALL Geräte. Ein Akku für alle Geräte der POWER FOR ALL ALLIANCE!
Features:
18 V/4.0 Ah BOSCH Lithium-Ionen Akku
POWER FOR ALL Produktlinie
Passend für MultiBrush li-on, WeedBrush li-on, MultiJet 18V, Pro 1200 li-on und Akku Kompressor
Weitere Informationen:
Höhe:
12.5 cm
Länge:
7 cm
Breite:
9 cm
Gewicht:
0.64 kg
Größe:
Spezial-Akku
Typ:
4.0 Ah Bosch Akku
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Technologie:
Li-Ion
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Kapazität:
4 Ah
Akkuspannung:
18 V
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 18v, akku für bosch, 18 v ersatzakkus für werkzeug, 04046436039043, Gloria Haus und Garten, 40 Ah Bosch Akku, 18v akku
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 77,07*
€ 104,30*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 85,83*
€ 104,31*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 88,90*
€ 106,33*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 88,97*
€ 106,63*
€ 3,50*
ab € 91,03*
€ 109,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.