Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX 8619.330 Adaptersatz 4St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A395342
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8619330
EAN/GTIN:
     4028177927025
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
Das 1 HE-Teilstück der Adapter-Profile. Für den Einbau einzelner Baugruppenträger und anderer 19"-Einbauten.
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweise:
Das 482,6 mm (19")-Maß ergibt sich bei der Montage am Rahmen von 600 mm breiten Schränken
Tiefenversetzter Einbau in 600 mm breiten Schränken über System-Chassis 18 x 64 mm möglich
Weitere Informationen:
Breite:
482.6 mm
Typ:
VX 8619.330
TE:
1
Material:
Metall
Produkt-Art:
Adaptersatz
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Rittal, VX 8619330, 19" Technik
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9475*
€ 3,7525*
Lager 615
4
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,015*
€ 3,9025*
4
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,1125*
€ 3,96*
4
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,52*
€ 4,4725*
4
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,9025*
€ 7,4775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 3,9025*
€ 4,64398
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,495*
€ 4,15905
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,015*
€ 3,58785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 15,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8617030
ab € 10,68*
Zubehör
Rittal
8617040
ab € 48,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.