Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal KX 1572.800 Montageplatte (L x B) 400mm x 600mm Stahlblech 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A397532
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1572800
EAN/GTIN:
     4028177925359
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Features:
Für die Bestückung auch außerhalb des Gehäuses. Befestigungsschrauben im Zubehör des Gehäuses.
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
600 mm
Passend für (Details):
Klemmenkasten KX und Bus-Gehäuse KX: Breite: 600 mm Höhe: 400 mm
Typ:
KX 1572.800
Material:
Stahlblech
Produkt-Art:
Montageplatte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,02*
€ 22,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,07*
€ 22,88*
4 Tage
7
€ 6,40*
ab € 17,65*
€ 23,65*
€ 5,95*
ab € 17,73*
€ 23,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 17,74*
€ 23,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 45,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.