Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CIME/E/SEF1000 Platinenhalter Endteil erweiterbar, mit Standfuß (L x B) 11.50mm x 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A401041
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CIME/E/SEF1000
EAN/GTIN:
     4016138947946
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
Für die Montage an die DIN-Schiene.
Weitere Informationen:
Länge:
11.50 mm
Breite:
107 mm
Typ:
CIME/E/SEF1000
Produkt-Art:
Platinenhalter Endteil
Besonderheiten:
erweiterbar + mit Standfuß
Weitere Suchbegriffe: Camdenboss, Platinenbestückungsrahmen, Platinenbefestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.