| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A411242 Herst.-Nr.: 6478 EAN/GTIN: 4026602064789 |
| |
|
| | |
| Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung. Zur Wandmontage. Diese nostalgische Wandlaterne wird mit modernster Technik und neuesten Produktionsmethoden hergestellt. 3D-Druck ermöglicht die besonders feine Darstellung des Lampenschirms. Eine 0,8 mm kleine Mikro-LED sorgt für strahlendes Licht auf Ihrer Modellbahnanlage. Höhe: 1,2 cm. Features: Filigrane Bauform Weitere Informationen: | | Höhe: | 12 mm | Farbe: | schwarz | Leuchten-Typ: | LED | Baugröße: | N | Ausführung: | einfach | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Betriebsspannung max.: | 24 V | Betriebsspannung min.: | 10 V | Betriebsspannungsbereich: | 10 - 24 V | Herstellerfarbe: | Schwarz | Modellausführung: | Fertigmodell | Produkt-Art: | Wandlaterne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Viessmann Modelltechnik |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,35* | € 18,69* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,81* | € 18,70* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,25* | € 33,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|