Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 0007009 Grasbüschel Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A414172
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     0007009
EAN/GTIN:
     4007246070091
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
zubehör modellbahn
Realistisch wie Nie!
Grasbüschel in 6 mm Länge in gedeckten Farben!
Die Grasbüschel in 6 mm eigenen sich ideal, um Waldränder, Natur- und Wildwiesen, Feldwege, Ufer und vieles mehr realistisch auszugestalten. Die kleinen Büschel in gedeckten Farben sehen super realistisch aus und finden in jeder Modell-Landschaft noch ein Plätzchen.
Features:
Natürliche, gedeckte Farben
Lieferumfang:
104 Grasbüschel.
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Ausführung:
Grasbüschel
Baugröße:
Universell
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Grasbüschel
Weitere Suchbegriffe: NOCH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 12,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,87*
€ 13,08*
7 Tage
35
€ 6,99*
ab € 19,27*
€ 24,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.