Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATM 065T-F240 open frame AC/DC-Netzteilbaustein, open frame 24 V/DC 2.71A Sta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A416682
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATM 065T-F240 open frame
EAN/GTIN:
     4251125202848
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil Offene Bauform
schaltnetzteil offene bauform
Hochwertige, leistungsstarke Stromversorgung für medizintechnische Anwendungsgebiete

Das Netzteil entspricht den geltenden Normen für Medizintechnik (EN 60601-1). Es verfügt über zwei Schutzmaßnahmen zur Sicherung von Patienten gegen elektrischen Schlag (2MOPP). Die Stromversorgung eignet sich zum Betrieb einer Vielzahl von Geräten im diagnostischen und therapeutischen Umfeld.

Weitbereichseingang von 100V/AC bis 240V/AC. Die Ausgangsspannung ist stabilisiert. Das Schaltnetzteil hat einen hohen Wirkungsgrad und dadurch eine geringe Wärmeentwicklung.
Lieferumfang:
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
65 W
Höhe:
32 mm
Länge:
100 mm
Breite:
50 mm
Typ:
Schaltnetzteil
Gewicht:
140 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Temperaturbereich:
0 - 50 °C
Anzahl Eingänge:
1 x
MTBF:
300000 h
Anschluss:
Steckverbinder
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Ausgangsstrom (max.):
2.71 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Max. Temperatur:
50 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
AC/DC-Netzteilbaustein, open frame
Weitere Suchbegriffe: Dehner Elektronik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,60*
€ 26,93*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 18,38*
€ 26,94*
€ 3,50*
ab € 32,98*
€ 44,36*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 40,94*
€ 54,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.