Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 46.433.2003.1 Anschlussleitung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A417173
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     46.433.2003.1
EAN/GTIN:
     4049088603778
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
RST® MINI Anschlussleitung
Buchse - freies Leitungsende
Polzahl 3
Bemessungsspannung 250 V
Bemessungsstrom 16 A
Leitungstyp H05VV-F
Brandklasse Eca
Gesamtlänge 2 m
Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm²
Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabel-Ø (max.):
11.2 mm
Schutzart:
IP66
Bemessungsstrom:
16 A
Kabel-Ø (min.):
9.7 mm
Polzahl:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Buchse
Anschluss B:
offene Kabelenden
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Bemessungsspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: Wieland, RST16I3KSB- 25P 20SW03
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,1052*
€ 11,4952*
25
Frei Haus
ab € 10,0756*
€ 12,4356*
25
Frei Haus
ab € 10,1636*
€ 12,5436*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,26*
€ 19,37*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 14,2115*
€ 19,8815*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.