Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 46.433.7033.9 Anschlussleitung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A417803
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     46.433.7033.9
EAN/GTIN:
     4049088604447
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
RST® MINI Anschlussleitung
Buchse - freies Leitungsende
Polzahl 3
Bemessungsspannung 250 V
Bemessungsstrom 16 A
Leitungstyp H07RN-F
Gesamtlänge 7 m
Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm²
Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabel-Ø (max.):
11.9 mm
Schutzart:
IP66
Bemessungsstrom:
16 A
Kabel-Ø (min.):
11.3 mm
Polzahl:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Buchse
Anschluss B:
offene Kabelenden
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Bemessungsspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: Wieland, RST16I3KSB- 25G 70BL07
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 21,2193*
€ 29,1493*
5
Frei Haus
ab € 27,686*
€ 34,776*
5
Frei Haus
ab € 28,626*
€ 36,136*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 35,13*
€ 46,77*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 38,6157*
€ 51,3957*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.