Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 46.453.3004.1 Anschlussleitung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A419473
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     46.453.3004.1
EAN/GTIN:
     4049088605086
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
RST® MINI Anschlussleitung
freies Leitungsende - Stecker
Polzahl 5
Bemessungsspannung 250 V / 400 V
Bemessungsstrom 16 A
Leitungstyp H05VV-F
Brandklasse Eca
Gesamtlänge 3 m
Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm²
Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabel-Ø (max.):
12.4 mm
Schutzart:
IP66
Bemessungsstrom:
16 A
Kabel-Ø (min.):
11.8 mm
Polzahl:
5
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
offene Kabelenden
Anschluss B:
Stecker
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Bemessungsspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: Wieland, RST16I5KS-S 25P 30SW07
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 21,436*
€ 26,406*
10
Frei Haus
ab € 21,454*
€ 26,654*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 24,38*
€ 33,04*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 24,29*
€ 33,04*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 25,7841*
€ 34,9841*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.