Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 163/sw/1 Steckeradapter nicht lösbar 163/sw/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A420412
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     163/sw/1
EAN/GTIN:
     4024881801149
Suchbegriffe:
Kaiser
Reisestecker
Weltreisestecker

Features:
Steckverbinder nur durch Zerstörung vom Stecker lösbar!
Nur für Geräte bis maximal 16 A!
Schutzart IP20
Lieferumfang:
Übergangsstecker Schuko/Schweiz Typ 23 IP20, schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
32 mm
Breite:
36.5 mm
Max. Nennstrom:
16 A
Für Stecker-Typ:
J
Für Steckdosen-Typ:
E
Reiseziel:
Schweiz
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Steckeradapter nicht lösbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.