Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 158/kws/1 Steckeradapter nicht lösbar 158/kws/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A420482
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     158/kws/1
EAN/GTIN:
     4024881801804
Suchbegriffe:
Kaiser
Reisestecker
Weltreisestecker

Features:
Steckverbinder nur durch Zerstörung vom Stecker lösbar!
Lieferumfang:
Übergangsstecker Euro 2,5 A./England, kalkweiss
Weitere Informationen:
Höhe:
47 mm
Länge:
57.5 mm
Breite:
50 mm
Max. Nennstrom:
2.5 A
Für Stecker-Typ:
G
Für Steckdosen-Typ:
C
Reiseziel:
Grossbritannien
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Steckeradapter nicht lösbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,54*
€ 6,90*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,91*
6 Tage
30
€ 6,99*
ab € 10,71*
€ 15,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.