Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spypoint Link-Micro S Wildkamera 10 Megapixel GSM-Modul, 4G Bildübertragung Camouflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A421612
Hersteller:
     Spypoint
Herst.-Nr.:
     32076
EAN/GTIN:
     0887157020057
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alarm Modem
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Die LINK-MICRO-S ist eine Wildkamera mit integriertem Solarpanel, um die effizienteste Power-Solution-Technologie im bereits platzsparenden LINK-MICRO-Design zu liefern.
Features:
Auslösergeschwindigkeit 0,4 s
Blitzreichweite bis zu 24 m
Bis zu 24 m Efassungsbereich
10 MP Kamera
LTE Fotoübertragung
Lieferumfang:
Ladekabel + SIM-Karte zur Datenübertragung
Weitere Informationen:
Tiefe:
56 mm
Höhe:
150 mm
Breite:
79 mm
Gewicht:
408 g
Speicherkapazität:
32 GB
Anschlüsse:
12 V
Unterstützte Speicherkarten:
microSD + SIM
Herstellerfarbe:
Camouflage
Produkt-Art:
Wildkamera
Blitzreichweite (max.):
24 m
Besonderheiten:
GSM-Modul + 4G Bildübertragung
Stromversorgung:
12 V
Auflösung:
10 Megapixel
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Wildkamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, modul werkzeuge, 00887157020057, Spypoint, Link-Micro S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,62*
€ 278,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,53*
€ 270,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,66*
€ 260,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,55*
€ 245,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,63*
€ 239,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,76*
€ 217,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.