Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opkon ELPC-300-D-I4 Wegaufnehmer 30 V/DC Hublänge 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A423251
Hersteller:
     Opkon
Herst.-Nr.:
     ELPC-300-D-I4
EAN/GTIN:
     4016138941654
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer opkon
wegaufnehmer
Linearer Wegaufnehmer mit flexiblen Befestigungsmöglichkeiten durch Gelenkköpfe mit großer Winkelfreiheit.
Lineare Wegaufnehmer werden eingesetzt für die direkte, genaue Messung von Wegen und Positionen in der Steuerungs-, Regelungs- und Messtechnik.
Features:
Elektrische Hublänge 300 mm
Ausgangssignal 4-20 mA
Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen
hervorragende Linearität ±% 0,05
Hohe Verstellgeschwindigkeit bis 5 m/s
Weitere Informationen:
Nennspannung:
30 V/DC
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
ELPC-300-D-I4
Typ:
ELPC-300-D-I4
Temperaturbereich:
-20 - 80 °C °C
Geschwindigkeit (max.):
5 m/s
Hublänge:
300 mm
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Wegaufnehmer
Weitere Suchbegriffe: wegaufnehmer 300mm, Opkon, Linearpotentiometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 235,23*
€ 534,69*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,66*
€ 534,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,69*
€ 636,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,42*
€ 589,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,07*
€ 310,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,51*
€ 306,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,71*
€ 298,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,23*
€ 279,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.