Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 46.422.1060.6 Verbindungsleitung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A423413
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     46.422.1060.6
EAN/GTIN:
     4049088540851
Suchbegriffe:
Wieland
RST16I3KSBS 15 10TB
RST® MINI Verbindungsleitung
Buchse - Stecker
Polzahl 2
Bemessungsspannung 250 V / 400 V
Bemessungsstrom 16 A
Leitungstyp H05Z1Z1-F
Brandklasse Eca
Gesamtlänge 1 m
Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm²
Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabel-Ø (max.):
7.7 mm
Schutzart:
IP66
Bemessungsstrom:
16 A
Kabel-Ø (min.):
7.3 mm
Polzahl:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Buchse
Anschluss B:
Stecker
Produkt-Art:
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung:
250 V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 11,91*
€ 14,86*
50
Frei Haus
ab € 12,0184*
€ 15,0084*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 11,91*
€ 17,42*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,89*
€ 23,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.