Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opkon LPC-400-D-5K-C2 Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A423511
Hersteller:
     Opkon
Herst.-Nr.:
     LPC-400-D-5K-C2
EAN/GTIN:
     4016138941579
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer
Linearer Wegaufnehmer mit flexiblen Befestigungsmöglichkeiten durch Gelenkköpfe mit großer Winkelfreiheit.
Lineare Wegaufnehmer werden eingesetzt für die direkte, genaue Messung von Wegen und Positionen in der Steuerungs-, Regelungs- und Messtechnik.
Features:
Elektrische Hublänge 400 mm
Anschlusswiderstand 5 kΩ
Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen
hervorragende Linearität ±% 0,05
Hohe Verstellgeschwindigkeit bis 5 m/s
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
28 V/DC
Schutzart:
IP65
Betriebstemperatur:
-20 bis 80 °C
Herst.-Teilenr.:
LPC-400-D-5K-C2
Typ:
LPC-400-D-5K-C2
Temperaturbereich:
-20 - 80 °C °C
Montageart:
Kugelgelenke beidseitig
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Max. Betriebstemperatur:
80 °C
Geschwindigkeit (max.):
5 m/s
Hublänge:
400 mm
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Min. Betriebstemperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Wegaufnehmer
Weitere Suchbegriffe: Opkon, Linearpotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,32*
€ 294,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,82*
€ 291,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,38*
€ 288,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,13*
€ 261,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,58*
€ 256,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,17*
€ 239,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.