Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opkon LPC-200-D-5K-C2 Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A423551
Hersteller:
     Opkon
Herst.-Nr.:
     LPC-200-D-5K-C2
EAN/GTIN:
     4016138941555
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer
Linearer Wegaufnehmer mit flexiblen Befestigungsmöglichkeiten durch Gelenkköpfe mit großer Winkelfreiheit.
Lineare Wegaufnehmer werden eingesetzt für die direkte, genaue Messung von Wegen und Positionen in der Steuerungs-, Regelungs- und Messtechnik.
Features:
Elektrische Hublänge 200 mm
Anschlusswiderstand 5 kΩ
Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen
hervorragende Linearität ±% 0,05
Hohe Verstellgeschwindigkeit bis 5 m/s
Weitere Informationen:
Nennspannung:
28 V/DC
Schutzart:
IP65
Betriebstemperatur:
-20 bis 80 °C
Herst.-Teilenr.:
LPC-200-D-5K-C2
Typ:
LPC-200-D-5K-C2
Temperaturbereich:
-20 - 80 °C °C
Montageart:
Kugelgelenke beidseitig
Max. Betriebstemperatur:
80 °C
Geschwindigkeit (max.):
5 m/s
Hublänge:
200 mm
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Min. Betriebstemperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Wegaufnehmer
Weitere Suchbegriffe: Opkon, Linearpotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,70*
€ 274,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,99*
€ 267,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,73*
€ 265,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,90*
€ 243,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,64*
€ 228,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,21*
€ 212,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.