| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A423603 Herst.-Nr.: 46.422.2002.4 EAN/GTIN: 4049088345081 |
| |
|
| | |
| RST® MINI Verbindungsleitung Buchse - Stecker Polzahl 2 Bemessungsspannung 50 V / 120 V Bemessungsstrom 16 A Leitungstyp H05VV-F Brandklasse Eca Gesamtlänge 2 m Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm² Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabel-Ø (max.): | 7.7 mm | Schutzart: | IP66 | Bemessungsstrom: | 16 A | Kabel-Ø (min.): | 7.3 mm | Polzahl: | 2 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss A: | Buchse | Anschluss B: | Stecker | Produkt-Art: | Verbindungsleitung | Bemessungsspannung: | 50 V |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,4966* | € 15,2866* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,59* | € 15,44* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,13* | € 17,52* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 15,5056* | € 22,2456* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,19* | € 22,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|