| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A426222 Herst.-Nr.: SY-4547666 EAN/GTIN: 4064161082608 |
| |
|
| | |
| Vielseitge Zwischensteckdose zum Laden unterschiedlichster Geräte. Features: Aufwickelbares USB-Kabel (80 cm) 3-in-1-Ladestecker (microUSB, Typ C, Lightning) USB-Kurzschluss- und Überstromschutz Lieferumfang: USB-Ladestecker + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 119 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Länge: | 66 mm | Breite: | 77 mm | Besonderheiten: | mit USB | Polzahl: | 2polig | Anschluss-Leistung: | 3680 W | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Herstellerfarbe: | Weiß + Schwarz | Produkt-Art: | Zwischensteckdose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04064161082608, Sygonix |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,67* | € 11,07* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,32* | € 21,83* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,74* | € 30,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|