Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden UniversalLevel 3 + TP320 Kreuzlinienlaser inkl. Tasche, selbstnivellieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A427992
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603663902
EAN/GTIN:
     3165140934077
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser bosch
kreuzlaser
Perfekt zum Renovieren, Dekorieren und Instandhalten.
Lieferumfang:
Bosch Kreuzlinienlaser Universallevel 3 und Teleskopstange TP 320 (3 Batterien, Arbeitsbereich: 10 m, in Softbag).
Weitere Informationen:
Höhe:
80 cm
Länge:
1096 mm
Breite:
202 cm
Gewicht:
1734 g
Typ:
UniversalLevel 3 + TP320
Besonderheiten:
inkl. Tasche + selbstnivellierend
Selbstnivellierbereich (+/-):
3 °
Stativgewinde:
1/4"
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Sichtbare Laserlänge:
10 m
Nivelliergenauigkeit (+/-):
0.5 mm/m
Gewicht Hinweis:
komplett
Stromversorgung (Details):
3 x 1,5-V-LR6 (AA)
Laser-Klasse:
2
Reichweite (max.):
10 m
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Kreuzlinienlaser
Weitere Suchbegriffe: 03165140934077, Bosch Home and Garden, UniversalLevel 3 + TP320, nivellier
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 140,04*
€ 178,61*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 144,65*
€ 178,62*
€ 3,50*
ab € 155,40*
€ 192,31*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 283,82*
€ 340,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,61*
€ 212,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,86*
€ 210,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,06*
€ 208,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.