Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Bobby Caddy Rot/Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A433221
Hersteller:
     BIG Spielwaren
Herst.-Nr.:
     800056292
EAN/GTIN:
     4004943562928
Suchbegriffe:
Rutschfahrzeug Anhänger
Ein kleines Platzwunder geht an den Start: Der BIG-Bobby-Caddy in knalligem Rot ist das neue büffelstarke Zubehör für das BIG-Bobby-Car. Der robuste Anhänger überzeugt durch eine große Ladefläche mit 8 Liter Ladevolumen und eine Tragkraft von 25 kg. Damit können die kleinen Fahrer nicht nur Spielsachen transportieren, sondern auch beim Einkaufen den Wasserkasten oder schwere Einkaufstüten nach Hause fahren. Und falls die Pfoten der vierbeinigen Freunde zu schwer werden, ist der BIG-Bobby-Caddy das passende Transportmittel für den besten Freund der Kleinen. Für lange und sperrige Ladegüter lässt sich die Ladeklappe des BIG-Bobby-Caddy leicht abnehmen.
Features:
Belastbar bis 25 kg
Maße: 59 x 37 x 18 cm
Ab 1 Jahr
Lieferumfang:
BIG-Bobby-Caddy Rot + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
180 mm
Länge:
570 mm
Farbe:
rot
Breite:
370 mm
Belastbar bis:
25 kg
Altersklasse:
ab 12 Monaten
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Rutschauto-Anhänger
Weitere Suchbegriffe: 04004943562928, BIG Spielwaren, BBC Caddy
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 15,22*
€ 21,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,22*
€ 31,56*
€ 6,90*
ab € 28,20*
€ 37,37*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 30,75*
€ 40,26*
6 Tage
14
€ 6,99*
ab € 32,00*
€ 41,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.