Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Z5.503.6319.0 Kabelverschraubung Metall 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A435793
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z5.503.6319.0
EAN/GTIN:
     4049088386091
Suchbegriffe:
Wieland
M25 VA 8 10
0-14
0
Kabelverschraubung IP 68 Edelstahl M25x1,5
Klemmbereich 10-14 mm
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
Z5.503.6319.0
Typ:
M25 VA 8 10,0-14,0
Material:
Metall
Gewinde-Länge:
8 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 264,798*
€ 264,798*
Frei Haus
ab € 283,35*
€ 283,35*
Frei Haus
ab € 286,11*
€ 286,11*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 329,481*
€ 329,481*
Lager 615
Frei Haus
ab € 263,43*
€ 333,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 333,12*
€ 396,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 330,59*
€ 393,40
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 327,18*
€ 389,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 313,01*
€ 372,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 296,97*
€ 353,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 286,72*
€ 341,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 277,85*
€ 330,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 263,43*
€ 313,48
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 26,343* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.