Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Z5.503.0853.0 Kabelverschraubung Kunststoff Grau 20St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A439043
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z5.503.0853.0
EAN/GTIN:
     4049088385896
Suchbegriffe:
Wieland
M32 PA 15 18
0-25
0
Kabelverschraubung IP 68 Kunststoff M32x1,5
Klemmbereich 18-25 mm
RAL 7035
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
Z5.503.0853.0
Typ:
M32 PA 15 18,0-25,0
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Grau
Gewinde-Länge:
15 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,03*
€ 27,03*
€ 5,00*
ab € 32,08*
€ 32,08*
€ 3,90*
ab € 36,24*
€ 36,24*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 48,138*
€ 48,138*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,71*
€ 49,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,95*
€ 59,44
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 49,44*
€ 58,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,64*
€ 50,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 38,16*
€ 45,41
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 37,31*
€ 44,40
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 35,94*
€ 42,77
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 33,71*
€ 40,11
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,6855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.